Motion
20317-MB
Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #06603416
No. Fabricante 20317-MB
Precio2,374.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 85 mm D.I., 180 mm D.E., 41 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #06603416
No. Fabricante 20317-MB
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
Precio2,374.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Peso
    11.552 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos de barril 203, dimensiones principales según DIN 635-1
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    203

Descripción general

Descripción del fabricante
20317-MB