Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Outside Diameter80 mm
- Overall Width21 mm
- Peso1.082 lb
Details
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRodamientos de rodillos esféricos 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- RPM Máx.10900 rpm
- Velocidad máxima10900 rpm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- RelubricableSin
- Serie213
Descripción general
Descripción del fabricante
21307-E1-XL-K-TVPB