Motion
21322-E1-XL-K-TVPB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
21322-E1-XL-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 50 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06603425
No. Fabricante 21322-E1-XL-K-TVPB-C3
Precio2,587.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
21322-E1-XL-K-TVPB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 50 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06603425
No. Fabricante 21322-E1-XL-K-TVPB-C3
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
Precio2,587.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    23.503 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    4.000 rpm
  • Velocidad máxima
    4.000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    213

Descripción general

Descripción del fabricante
21322-E1-XL-K-TVPB-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos