Motion
2306-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2306-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06603474
No. Fabricante 2306-TVH-C3
Precio262.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2306-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06603474
No. Fabricante 2306-TVH-C3
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
Precio262.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2306-TVH-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 27 mm para cargas medianas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2306-TVH-C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801484039
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8700 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801484039

Descripción general

Descripción del fabricante
2306-TVH-C3