Motion
2311-K-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2311-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06603484
No. Fabricante 2311-K-TVH-C3
Precio557.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2311-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 55 mm ID, 120 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #06603484
No. Fabricante 2311-K-TVH-C3
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
Su precio$557.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2311-K-TVH-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio cónico 1:12 de 55 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 43 mm para cargas exigentes.
  • Número de catálogo del fabricante
    2311-K-TVH-C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801191791
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    77000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    23800 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    23
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801191791

Descripción general

Descripción del fabricante
2311-K-TVH-C3