Motion
23188-BEA-XL-MB1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23188-BEA-XL-MB1-C3

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06603491
No. Fabricante 23188-BEA-XL-MB1-C3
Precio114,996.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23188-BEA-XL-MB1-C3

Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 226 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06603491
No. Fabricante 23188-BEA-XL-MB1-C3
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
Precio114,996.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    226 mm
  • Peso
    795.868 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 231..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Velocidad máxima
    820 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23188-BEA-XL-MB1-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG