Motion
23280-BEA-XL-K-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
23280-BEA-XL-K-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #06603494
No. Fabricante 23280-BEA-XL-K-MB1
Precio98,386.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23280-BEA-XL-K-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 400 mm D.I., 720 mm D.E., 256 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #06603494
No. Fabricante 23280-BEA-XL-K-MB1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio98,386.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    256 mm
  • Peso
    978.851 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 232..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Velocidad máxima
    820 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232

Descripción general

Descripción del fabricante
23280-BEA-XL-K-MB1 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos