Motion
23944-S-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23944-S-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 300 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06603500
No. Fabricante 23944-S-MB-C3
Precio4,041.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23944-S-MB-C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 300 mm D.E., 60 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06603500
No. Fabricante 23944-S-MB-C3
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
Su precio$4,041.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    27337 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    610000 N
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    1240000 N
  • UPC_NO
    4012801193825

Descripción general

Descripción del fabricante
23944-S-MB-C3