Motion
23992-B-K-MB-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23992-B-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #06603510
No. Fabricante 23992-B-K-MB-T52BW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23992-B-K-MB-T52BW

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #06603510
No. Fabricante 23992-B-K-MB-T52BW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    118 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1080 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    4012801300452

Descripción general

Descripción del fabricante
23992-B-K-MB-T52BW