Motion
29272-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29272-E1-MB

Cojinete de empuje - Orificio de 360 mm, 500 mm OD
Artículo MI #06603528
No. Fabricante 29272-E1-MB
Precio27,149.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
29272-E1-MB

Cojinete de empuje - Orificio de 360 mm, 500 mm OD
Artículo MI #06603528
No. Fabricante 29272-E1-MB
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
Precio27,149.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • Peso
    107.321 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    292
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29272-E1-MB EMPUJE ESFÉRICO BRG