Motion
29480-E1-MB

FAG (SCHAEFFLER)
29480-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 400 mm, 710 mm OD, 185 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #06603535
No. Fabricante 29480-E1-MB
Price$107,671.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
29480-E1-MB

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 400 mm, 710 mm OD, 185 mm Ancho, Material de acero
Artículo MI #06603535
No. Fabricante 29480-E1-MB
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
Price$107,671.61/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    400 mm
  • Outside Diameter  
    710 mm
  • Overall Width  
    185 mm
  • Peso
    308 kg

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802190823
  • RPM Máx.
    870 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8200000 N
  • Serie
    294
  • UPC_NO
    4012802190823

Descripción general

Descripción del fabricante
29480-E1-XL-MB