Motion
3207-BD-TVH-L285

FAG (SCHAEFFLER)
3207-BD-TVH-L285

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06603542
No. Fabricante 3207-BD-TVH-L285
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
3207-BD-TVH-L285

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, Ancho de 27 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #06603542
No. Fabricante 3207-BD-TVH-L285
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3207-BD-TVH-L285 FILA ANG CONTIN. B/B
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802645194
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    30000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802645194

Descripción general

Descripción del fabricante
3207-BD-TVH-L285 FILA ANG CONTIN. B/B