Motion
51184-MP
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 420 mm, 500 mm OD, 65 mm de ancho, separable
Artículo MI #06603559
No. Fabricante 51184-MP
Precio41,105.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 420 mm, 500 mm OD, 65 mm de ancho, separable
Artículo MI #06603559
No. Fabricante 51184-MP
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
Precio41,105.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    65 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4012801351560
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    440000 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801351560

Descripción general

Descripción del fabricante
51184-MP