Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro95 mm
- En general Ancho46 mm
- Peso2.46 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Material de la jaulaChapa metálica de acero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica13938.849 lbf
- Número de Upc del fabricante4012801322256
- RPM Máx.4200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 302 °F
- Tipo de razaRanurado
- Capacidad de carga dinámica radial62000 N
- Separable o con bandaSeparable
- Serie522
- Capacidad de carga estática31250 lbf
- Tipo de cojinete de empujeDirección doble
- UPC_NO4012801322256
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer