Motion
52217
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 70 mm, 125 mm OD
Artículo MI #06603564
No. Fabricante 52217
Precio1,204.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 70 mm, 125 mm OD
Artículo MI #06603564
No. Fabricante 52217
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
Precio1,204.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Peso
    4.804 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    522
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52217

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like