Motion
52240-MP
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 170 mm, 280 mm OD, 109 mm Ancho, Separable
Artículo MI #06603569
No. Fabricante 52240-MP
Precio24,799.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 170 mm, 280 mm OD, 109 mm Ancho, Separable
Artículo MI #06603569
No. Fabricante 52240-MP
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
Precio24,799.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Peso
    50.512 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    76438.849 lbf
  • Número de Upc del fabricante
    4012801322355
  • RPM Máx.
    1510 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    340000 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    522
  • Capacidad de carga estática
    274280.576 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801322355

Descripción general

Descripción del fabricante
52240-MP