Motion
52311
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 45 mm, 105 mm OD
Artículo MI #06603570
No. Fabricante 52311
Precio1,175.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 45 mm, 105 mm OD
Artículo MI #06603570
No. Fabricante 52311
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
Precio1,175.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • Peso
    5.097 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    523
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52311