Motion
52410
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 40 mm, 110 mm OD
Artículo MI #06603574
No. Fabricante 52410
Precio1,885.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 40 mm, 110 mm OD
Artículo MI #06603574
No. Fabricante 52410
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
Precio1,885.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Peso
    7.848 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    524
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
52410 BRG BOLA DE EMPUJE