Motion
53320
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 100 mm, 170 mm OD
Artículo MI #06603575
No. Fabricante 53320
Precio2,634.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 100 mm, 170 mm OD
Artículo MI #06603575
No. Fabricante 53320
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
Precio2,634.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    10.732 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    533
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
53320