Motion
6200-C-HRS-C3

FAG (Schaeffler)
6200-C-HRS-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06603626
No. Fabricante 6200-C-HRS-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6200-C-HRS-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06603626
No. Fabricante 6200-C-HRS-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6200-C-HRS-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6200-C-HRS-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm con diámetro exterior de 30 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6200-C-HRS-C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012802383553
  • RPM Máx.
    27000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802383553

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-C-HRS-C3