Motion
62211-2RSR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06603666
No. Fabricante 62211-2RSR
Precio408.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06603666
No. Fabricante 62211-2RSR
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
Precio408.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62211-2RSR
  • Descripción larga
    El 62211-2RSR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 25 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    62211-2RSR
  • Número de Upc del fabricante
    4012801164801
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    29000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801164801

Descripción general

Descripción del fabricante
62211-2RSR