Motion
7318-B-TVP
Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, Ancho de 43 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06603731
No. Fabricante 7318-B-TVP
Precio1,286.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 90 mm, 190 mm OD, Ancho de 43 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #06603731
No. Fabricante 7318-B-TVP
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
Precio1,286.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7318-B-XL-TVP
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    180000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    155000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    73
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801263184

Descripción general

Descripción del fabricante
7318-B-XL-TVP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos