Motion
H2322
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 105 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #06603817
No. Fabricante H2322
Precio609.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 105 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #06603817
No. Fabricante H2322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio609.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • En general Longitud  
    105 mm
  • Rosca Tamaño  
    M110x2

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801216746
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4012801216746

Descripción general

Descripción del fabricante
H2322 CONJUNTO ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"