Motion
KML38
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca de M190x3 mm, rosca a la izquierda, 220 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #06603865
No. Fabricante KML38
Precio1,004.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KML - Tamaño de rosca de M190x3 mm, rosca a la izquierda, 220 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #06603865
No. Fabricante KML38
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
Precio1,004.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190x3 mm
  • Peso
    2.186 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KML
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
KML38
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"