Motion
N202-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
N202-E-TVP2

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06603880
No. Fabricante N202-E-TVP2
Precio132.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
N202-E-TVP2

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06603880
No. Fabricante N202-E-TVP2
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
Precio132.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    1.669 oz

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Sin ubicación
  • Número de Upc del fabricante
    4012801592093
  • RPM Máx.
    27000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    26500 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    31000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    N2
  • UPC_NO
    4012801592093

Descripción general

Descripción del fabricante
N202-E-XL-TVP2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos