Motion
NJ216-E-M1
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06603923
No. Fabricante NJ216-E-M1
Precio1,009.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06603923
No. Fabricante NJ216-E-M1
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
Precio1,009.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    3.814 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Semilocalización
  • Número de Upc del fabricante
    4012801227810
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NJ
  • UPC_NO
    4012801227810

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ216-E-XL-M1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos