Motion
NJ2218-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2218-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06603942
No. Fabricante NJ2218-E-M1-C3
Precio1,825.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2218-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 40 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06603942
No. Fabricante NJ2218-E-M1-C3
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
Precio1,825.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    7.782 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Semilocalización
  • Número de Upc del fabricante
    4012801023627
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NJ
  • UPC_NO
    4012801023627

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2218-E-XL-M1-C3