Motion
NJ2219-E-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2219-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06603944
No. Fabricante NJ2219-E-TVP2-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2219-E-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06603944
No. Fabricante NJ2219-E-TVP2-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012801380607
  • RPM Máx.
    4850 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    –30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2219-E-XL-TVP2-C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno