Motion
NJ2322-E-M1

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2322-E-M1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06603968
No. Fabricante NJ2322-E-M1
Precio6,280.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2322-E-M1

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06603968
No. Fabricante NJ2322-E-M1
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
Precio6,280.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    41.65 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Semilocalización
  • Número de Upc del fabricante
    4012801382939
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NJ
  • UPC_NO
    4012801382939

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ2322-E-XL-M1