Motion
NU320-E-M1-F1-T51F

FAG (SCHAEFFLER)
NU320-E-M1-F1-T51F

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06604077
No. Fabricante NU320-E-M1-F1-T51F
Precio2,884.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NU320-E-M1-F1-T51F

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 100 mm D.I., 215 mm D.E., 47 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #06604077
No. Fabricante NU320-E-M1-F1-T51F
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
Precio2,884.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Peso
    18.563 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    2 Anillo exterior de canalé
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    No ubicación
  • Número de Upc del fabricante
    4012801400848
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    NU
  • UPC_NO
    4012801400848

Descripción general

Descripción del fabricante
NU320-E-XL-M1-F1-T51F