Motion
NUP211-E-M1

FAG (SCHAEFFLER)
NUP211-E-M1

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #06604087
No. Fabricante NUP211-E-M1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP211-E-M1

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #06604087
No. Fabricante NUP211-E-M1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4012801022897
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    –30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP211-E-XL-M1