Motion
78072766417

Norton Abrasives
78072766417

Banda estrecha de metalita - grano 120, material de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, 48 in de longitud de la banda, 4 in de ancho de la banda, 10 por paquete
Artículo MI #06604308
No. Fabricante 78072766417
Precio20.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
78072766417

Banda estrecha de metalita - grano 120, material de óxido de aluminio, material de soporte de algodón, 48 in de longitud de la banda, 4 in de ancho de la banda, 10 por paquete
Artículo MI #06604308
No. Fabricante 78072766417

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Algodón
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    78072766417

Descripción general

Descripción del fabricante
78072766417 CINTURÓN 4X48 120 GRÍT R228
  • Abrasivo de óxido de aluminio de primera calidad para una tasa de corte inicial rápida
  • El soporte de algodón X-wt. resistente y duradero es ideal para aplicaciones sensibles al calor
  • Junta de tope fuerte que permite que la correa funcione en cualquier dirección
  • Buena elección para aplicaciones de metalurgia donde el precio inicial es la principal preocupación
  • 100-220 grano para aplicaciones de intermedio a acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo