Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Altura5.91 pulg.
- Longitud7.48 pulg.
- Peso0.287 lb
- Ancho1.57 pulg.
Detalles
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Ligero faro LED Energizer Vision HD que funciona con 3 baterías Energizer AAA (baterías incluidas) • Potente haz de hasta 55 metros y 300 lúmenes con tecnología LED de última generación • Cambia fácilmente entre 4 modos de luz: alto, bajo, puntual e inundación • Este faro duradero resiste los daños causados por caídas de hasta 1 metro de altura, para un uso sin preocupaciones, ya sea que estés caminando, en bicicleta o trabajando alrededor del garaje • La construcción resistente al agua de IPX4 soporta las salpicaduras • Funciona hasta 4 horas en modo alto
- Número de Upc del fabricante039800125590
- Salida de luz máxima150 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento8 h
- Número de baterías3
- Linterna recargableNo recargable
- UPC_NO039800125590
Descripción general
Descripción del fabricante
LUZ LED HDBIN32E
- El faro LED ligero Energizer Vision HD funciona con 3 baterías AAA Energizer (baterías incluidas)
- El potente haz alcanza los 55 metros y emite hasta 300 lúmenes con tecnología LED de última generación
- Cambia fácilmente entre 4 modos de luz: alta, baja, puntual e inundación
- Esta linterna frontal duradera resiste los daños causados por caídas de hasta 1 metro de altura, para un uso sin preocupaciones, tanto si estás haciendo senderismo, en bicicleta o trabajando por el garaje
- Construcción resistente al agua IPX4 que resiste las salpicaduras
- Funciona hasta 4 horas en modo alto