Motion
1RPNC1
Destornillador de aire en línea con cojín ajustable, pulsador para arrancar, rango de par de 2.7-30.1 pulg.-lbs, 1000 RPM
Artículo MI #06604734
No. Fabricante 1RPNC1
Precio1,414.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de aire en línea con cojín ajustable, pulsador para arrancar, rango de par de 2.7-30.1 pulg.-lbs, 1000 RPM
Artículo MI #06604734
No. Fabricante 1RPNC1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,414.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    8.7 pulg.
  • Del lado al centro
    0.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.1 lb
  • Par de apriete
    2.7 - 30.1 pulg.·lb

Detalles

  • Entrada de aire
    1/8 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Almohadilla ajustable
  • Velocidad libre
    1000 rpm
  • Estilo de mango
    En línea
  • Número de Upc del fabricante
    663023019611
  • Reversible
    Sí
  • Tipo de inicio
    Pulsar para arrancar
  • UPC_NO
    663023019611
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE AIRE EN LÍNEA 1RPNC1 1/4INHEX
  • Con un agarre revestido y un embrague de almohadilla ajustable, este destornillador de uso general ofrece un funcionamiento suave a la vez que minimiza la vibración.