Motion
87 22 250

KNIPEX
87 22 250

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, empuñadura fina multicomponente, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #06604759
No. Fabricante 87 22 250
Precio86.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
87 22 250

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, empuñadura fina multicomponente, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #06604759
No. Fabricante 87 22 250
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
Precio86.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 in
  • Longitud
    10 1/16 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 in
  • Peso
    0.81
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Mordazas pulidas
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente delgado
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221021986
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 3/4 in
  • Número de puestos
    25
  • UPC_NO
    843221021986

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES PARA BOMBA DE AGUA DE COBRA DE 87 22 250 10"
  • Combina las funciones probadas de Cobra® de bloqueo fiable del perno de bisagra con una función de empuje adicional que facilita el trabajo en áreas muy limitadas e inaccesibles.
  • Ajuste rápido de la pieza de trabajo deslizando el mango de los alicates.
  • Bloqueo fiable del perno de la bisagra con la primera carga de trabajo.
  • Los alicates permanecen bloqueados en su lugar y solo se pueden ajustar pulsando el botón y restableciendo.
  • 25 posiciones de ajuste.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno