Motion
4800U
Motor neumático - 3.50 CV, velocidad libre 185 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #06604784
No. Fabricante 4800U
Price$9,573.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.50 CV, velocidad libre 185 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #06604784
No. Fabricante 4800U
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
Su precio$9,573.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Par de parada
    354.0 pulg.
  • Par de arranque
    265 pulg.

Details

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    185 rpm
  • Potencia máxima
    3.50 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    92.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR NEUMÁTICO EN LÍNEA 4800U NO REVERSIBLE
  • La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.