Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.57 pulg.
- Longitud total5.75 pulg.
- Ancho general1.80 pulg.
- Tamaño (ISO-4401)D03
- Tamaño de la válvulaD03
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Material del cuerpoHierro gris
- Comprobar ubicaciónSolenoide A, Solenoide B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de control direccional
- Voltaje de bobina12 V CC
- Número de diseño60
- Conexión eléctricaBobina de conductor flotante con bloque de terminales cableado y 1/2 pulg. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Tipo de conector eléctricoFlying Lead Coil with Instaplug Male and Female Receptacle and 1/2 In. Carcasa de cableado de rosca NPT
- Compensación de fluidoAceite de petróleo
- Temperatura máxima de funcionamiento158 °F
- Caudal máximo2.83 cfm
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeMontaje en subplaca/colector
- Especificación de rendimientoAlto rendimiento
- Material del selloBuna-N
- SerieDiseño DG4V-3 60
- Disposición del resorte del carreteDesplazamiento del resorte de extremo a centro, construcción izquierda
- Tipo de carreteUn puerto y un interruptor de detección de doble offset en el puerto B
- Clasificación de presión del puerto T3045 psi
- Aplicación de la válvulaIndustrial
- Tipo de válvulaVálvulas de control direccional IV
Descripción general
- Control direccional de tres o cuatro vías
- Fácil de montar en superficies estándar del sector
- Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación