Motion
401-162-24

REXNORD INC
401-162-24

"Piñones sin división de hierro fundido de la serie CI815 de Rexnord"
Artículo MI #06607785
No. Fabricante 401-162-24
Precio288.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
401-162-24

"Piñones sin división de hierro fundido de la serie CI815 de Rexnord"
Artículo MI #06607785
No. Fabricante 401-162-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio288.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Paso
    6.032 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0310 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Número de cadena
    CI815
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
401-162-24 CI815-25T 11/4 KWSS
  • Rueda dentada sin división de hierro fundido serie 815 con 25Teeth y orificio de eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"