Motion
Genesis® Tiger Tail® 2 pulg. x 20 pies

FLEXAUST INC
Genesis® Tiger Tail® 2 in x 20 ft

Manguera de ducto - 2.000 pulg. de D.I., 20 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral negra, material de polietileno, 17.00 psi
Artículo MI #06607856
No. Fabricante Genesis® Tiger Tail® 2 in x 20 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Genesis® Tiger Tail® 2 in x 20 ft

Manguera de ducto - 2.000 pulg. de D.I., 20 pies de longitud, manguera de copolímero de polietileno amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral negra, material de polietileno, 17.00 psi
Artículo MI #06607856
No. Fabricante Genesis® Tiger Tail® 2 in x 20 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.000 pulg.
  • Longitud
    20 pies
  • Peso
    0.65 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Saneamiento marino, bomba, alcantarillado y residuos, aspiración
  • Color
    Amarillo y negro
  • Construcción
    Manguera de copolímero de polietileno amarillo reforzado con una hélice de polietileno integral negra
  • Material de la manguera
    Polietileno
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6820027020
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de polietileno integral
  • Serie
    Genesis® Tiger Tail®
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 140 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    17.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6820027020 2" ID X 20' COLA DE TIGRE RESISTENTE
  • Fórmula de polímero mejorada y un 25 % más gruesa para prolongar la vida útil
  • El diseño de doble hélice permite una flexibilidad y durabilidad superiores
  • Ideal para evacuación de residuos, bombeo séptico y limpieza de alcantarillas
  • Mayor abrasión, mejor resistencia al aplastamiento y resistencia al acodamiento
  • Todos los tamaños manejan un vacío completo
  • Fabricado con puños de poliéster a prueba de fugas instalados de fábrica
  • Puños roscados de tornillo de repuesto y cola de manguera de repuesto especialmente formulada disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno