Motion
LGEP2/MR380

SKF
LGEP2/MR380

LGEP2/MR380 GRASA
Artículo MI #06609255
No. Fabricante LGEP2/MR380
Precio62.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEP2/MR380

LGEP2/MR380 GRASA
Artículo MI #06609255
No. Fabricante LGEP2/MR380
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
Precio62.99 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    • Pasta y papel • Trituradoras de mordazas • Puertas Dam • Rodamientos de rodillos de trabajo en la industria del acero • Maquinaria pesada, pantallas vibratorias • Ruedas de grúa, poleas • Rodamientos giratorios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316575900953
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Rango de temperatura
    -5 a 230 °F
  • UPC_NO
    7316575900953

Descripción general

Descripción del fabricante
LGEP2/MR380 GRASA
  • Excelente estabilidad mecánica
  • Propiedades inhibidoras de la corrosión extremadamente buenas
  • Excelente rendimiento EP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"