Motion
3309  E-2RS1/C3

SKF
3309 E-2RS1/C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06611313
No. Fabricante 3309 E-2RS1/C3
Precio426.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3309 E-2RS1/C3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06611313
No. Fabricante 3309 E-2RS1/C3
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
Precio426.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    39.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    1.5625 pulg.
  • Peso
    3.157 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3309 E-2RS1/C3 BOLAS DE DOBLE HILERA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316573933571
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573933571

Descripción general

Descripción del fabricante
3309 E-2RS1/C3 BOLAS DE DOBLE HILERA