Motion
7202 CD/HCP4ADBB

SKF
7202 CD/HCP4ADBB

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 22 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06611450
No. Fabricante 7202 CD/HCP4ADBB
Precio 1,372.77 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7202 CD/HCP4ADBB

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 22 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #06611450
No. Fabricante 7202 CD/HCP4ADBB
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
Precio 1,372.77 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7202 CD/HCP4ADBB 15/NS7CE1DDL
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316576723674
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.0042 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.7 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576723674

Descripción general

Descripción del fabricante
7202 CD/HCP4ADBB 15/NS7CE1DDL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos