Motion
KR 16 PPA

SKF
KR 16 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KR, 16 diámetro de rodillo, 11 mm Ancho de rodillo, 6 mm Diámetro de pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06611513
No. Fabricante KR 16 PPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 16 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KR, 16 diámetro de rodillo, 11 mm Ancho de rodillo, 6 mm Diámetro de pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #06611513
No. Fabricante KR 16 PPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    4 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Rodillo Diámetro  
    16
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571594422
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.14 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.2 kN
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    KR
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • UPC_NO
    7316571594422

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDAS DE AGUJA DE PPA KR 16