Motion
SY 510 M

SKF
SY 510 M

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida del bloque de almohada, hierro fundido
Artículo MI #06611539
No. Fabricante SY 510 M
Precio71.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 510 M

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida del bloque de almohada, hierro fundido
Artículo MI #06611539
No. Fabricante SY 510 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    57.2 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    157 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    1.9375 pulg., 50 mm
  • En general Altura  
    114 mm
  • En general Longitud  
    203 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    7316571040226
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SY
  • UPC_NO
    7316571040226

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUES DE ALMOHADA DE BOLA DE 510 M SY