Motion
60114 TERMORRETRÁCTIL 1/4"X6" 10 POR PAQUETE

3M
60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK

3M™ Tubos termorretráctiles de pared fina, FP-301-1/4-6"Paquetes de -Black-10-10 piezas, 6 pulgadas de largo, 10 piezas/paquete, 10 paquetes/caja
Artículo MI #06613000
No. Fabricante 60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK
Precio14.70 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK

3M™ Tubos termorretráctiles de pared fina, FP-301-1/4-6"Paquetes de -Black-10-10 piezas, 6 pulgadas de largo, 10 piezas/paquete, 10 paquetes/caja
Artículo MI #06613000
No. Fabricante 60114 HEAT SHRINK 1/4"X6" 10 PER PACK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.70 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares • Ofrece protección contra encogimiento y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones • Adecuado para recubrimiento ligero de arnés de cables, recubrimiento resistente al fuego, marcado de cables, agrupamiento de cables y empaque de componentes • Fabricado de poliolefina flexible • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F) • Tubo ignífugo clasificado para aplicaciones 600V
  • Número de Upc del fabricante
    00051128601143
  • UPC_NO
    00051128601143

Descripción general

Descripción del fabricante
60114 TERMORRETRÁCTIL 1/4"X6" 10 POR PAQUETE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales y militares
  • Ofrece protección de ajuste por contracción y alivio de tensión de cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
  • Adecuado para cubiertas ligeras de arnés de cables, cubiertas resistentes al fuego, marcas de cables, agrupamiento de cables y embalaje de componentes
  • Hecho de poliolefina flexible
  • Soporta temperaturas de -55 a 135 °C (-67 a 275 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"