Motion
12H408-R-SS
Tornillo de cinta transportadora - Helicoide, acero inoxidable, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 142.0000 in Longitud de vuelo
Artículo MI #06613116
No. Fabricante 12H408-R-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cinta transportadora - Helicoide, acero inoxidable, Dirección del tornillo derecho, 12.0000 in Diámetro del tornillo, 142.0000 in Longitud de vuelo
Artículo MI #06613116
No. Fabricante 12H408-R-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del tamaño del perno
    3.6250 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Taladrado de pernos de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud del vuelo
    142.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1250 (borde exterior) pulg., 0.2500 (borde interior) pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2.5000 pulg.
  • Paso
    12.0000 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    12.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    12.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    142.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.0000 pulg.
  • Peso
    143 lb

Details

  • Material del vuelo
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    697950491820
  • Número de pernos
    4
  • Componentes relacionados
    Perno de acoplamiento, terminales, de vuelo, ejes
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Tipo de tornillo
    Helicoide
  • UPC_NO
    697950491820

Descripción general

Descripción del fabricante
NIVELACIÓN SUPERIOR DE HÉLICE 12H408-R-SS 304SS
  • La letra “H” indica que el transportador de tornillos está desplazado por helicoides.
  • Las figuras a la izquierda de la letra indican el diámetro exterior nominal del transportador en pulgadas.
  • La primera figura que sigue a las letras es el doble del diámetro de los acoplamientos en pulgadas.
  • Las dos últimas cifras indican el grosor nominal de vuelo en el borde exterior en 1/64”.
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Izquierda disponible