Motion
SZ3360-5NLOZ-C6

SMC CORP OF AMERICA
SZ3360-5NLOZ-C6

VÁLVULA, ENCHUFE
Artículo MI #06615058
No. Fabricante SZ3360-5NLOZ-C6
Precio85.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SZ3360-5NLOZ-C6

VÁLVULA, ENCHUFE
Artículo MI #06615058
No. Fabricante SZ3360-5NLOZ-C6
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
Precio85.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    ZZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SZ3360-5NLOZ-C6 VÁLVULA, ENCHUFE
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: hasta 0.7Mpa
  • Área efectiva de la válvula mm2 (factor Cv):P a A/B 3.0 a 3.7 (0.17 a 0.21)A/B a R 3.2 a 3.9 (0.18 a 0.22)
  • Tensión nominal de bobina: 24, 12, 6, 5, 3DC
  • Tiempo de respuesta: mínimo 10 o menos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"