Motion
CI4D34FT7B

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT7B

Motor de CC de corriente continua métrico - Imán permanente, cepillado, 24 V, 3000 rpm rpm, bastidor IP54, 80D
Artículo MI #06615128
No. Fabricante CI4D34FT7B
Precio1,829.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
CI4D34FT7B

Motor de CC de corriente continua métrico - Imán permanente, cepillado, 24 V, 3000 rpm rpm, bastidor IP54, 80D
Artículo MI #06615128
No. Fabricante CI4D34FT7B
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
Su precio$1,829.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6204
  • Tamaño del bastidor
    80D
  • Longitud del motor menos eje
    11.50 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    80D
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    17.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3000 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    24 V
  • Tipo de condición de servicio
    S1
  • Ciclo de trabajo
    S1
  • Clasificación de eficiencia
    82.7
  • Tipo de envolvente
    IP54
  • Corriente de carga completa de campo
    78.00 A
  • Tipo de estructura
    80D
  • Eficiencia a plena carga
    82.70 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720007037
  • Temperatura ambiente máx.
    40 °C
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 °C
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    691720007037
  • Voltaje
    24 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
108458.00,2HP,80,3000RPM,
  • Tablero de bornes provisto para conexiones
  • Todos los sujetadores métricos; Fácil acceso al cepillo para servicio en campo
  • Cepillos de gran tamaño para prolongar la vida útil
  • Marco de acero laminado de alta resistencia
  • Blindajes de los extremos de aluminio fundido con insertos de cojinetes de acero
  • Rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente
  • Rotación reversible; conexión sencilla de 2 conductores
  • Cómodo acceso al cableado
  • Kits de montaje de tacómetro disponibles solo para bastidores 71

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron