Motion
C6C17NC109 A

LEESON ELECTRIC
C6C17NC109 A

Motor de servicio de elevador de embarcación - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56C , carcasa de TENV, 60 Hz, base 1725 rpm
Artículo MI #06615137
No. Fabricante C6C17NC109 A
Precio1,835.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6C17NC109 A

Motor de servicio de elevador de embarcación - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56C , carcasa de TENV, 60 Hz, base 1725 rpm
Artículo MI #06615137
No. Fabricante C6C17NC109 A
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
Precio1,835.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    11.7000 pulg., 297.18 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    11.70 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30.65 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección;Tiempo nominal de ciclo de trabajo 15-Minute
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    China
  • Descripción
    Motor de servicio de elevador de embarcación, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56C , TENV
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.60 / 6.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    69.00 %
  • Par de carga completa
    48.4 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720000038
  • Modelo
    C6C17NC109 A
  • Categoría del motor
    Motor de servicio de elevador de embarcación
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720000038
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
6439191262,1HP,56C,1800RPM,1PH,TENV
  • La carcasa de TENV evita que la suciedad y los elementos entren en el motor.
  • Marco de acero inoxidable duradero, caja de condensadores y cubierta de caja de conductos.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Tiempo nominal de ciclo de trabajo de 15 minutos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"