Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.40 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso45.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl gabinete de diezv evita que la suciedad y los elementos entren en el motor; armazón de acero inoxidable duradero; estuche de condensador; y cubierta de caja de conductos; los rodamientos de doble blindaje prolongan la vida útil del motor; ciclo de servicio de 15-Minute con tiempo nominal
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenChina
- DescripciónMotor de servicio de elevador de embarcación, 2 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56C , TENV
- Descripción Palabra claveDeber de elevación de la embarcación
- Tipo de condición de servicioTiempo corto (S2)
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.00 / 9.00 A
- Eficiencia a plena carga76.00 %
- Par de carga completa95.8 pies-libras
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricante6439191264
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720000106
- ModeloC6K17NC19 A
- Categoría del motorMotor de servicio de elevador de embarcación
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720000106
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- La carcasa de TENV evita que la suciedad y los elementos entren en el motor.
- Marco de acero inoxidable duradero, caja de condensadores y cubierta de caja de conductos.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Tiempo nominal de ciclo de trabajo de 15 minutos